Beli amplas mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGERSOLL RAND Replacement Part for Air-Powered Sanding & Finishing Tool
    Mulai

    Rp1.199.900

    INGERSOLL RAND Replacement Part for Air-Powered Sanding & Finishing Tool
    Deskripsi:
    These replacement parts fit specific models of Ingersoll Rand air sanders and finishers.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Compatible Manufacturer Model Number: 315
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Manufacturer Part Number: 315-39
    • Product Type: Disc Backup Pad
  2. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  3. NRT-PRO Mesin Amplas
    Mulai

    Rp349.900

    NRT-PRO Mesin Amplas
    Deskripsi:
    Mesin Sander Amplas Kayu Kotak NRT PRO 940 HDSander mesin amplas biasa digunakan untuk memperhalus permukaan dengan menggunakan material abrasive. Mesin amplas ini berguna untuk menghaluskan kayu, tembok dan material lainnya yang membutuhkan proses pengamplasan.Fungsi Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Berfungsi untuk menghaluskan permukaan pada kayu. Hasil amplasan sangat halus dan rata.- Dapat dipakai untuk media kayu, cat dan tembokKelengkapan Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Sarung Debu
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  4. KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  5. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  6. KRISBOW Mesin Amplas
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Mesin Amplas
    atribut:
    • Orbital Frequency (rpm): 12000
  7. KRISBOW Warning Board (Papan Peringatan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp55.900

  8. KRISBOW Mesin Amplas
    Mulai

    Rp749.900

    KRISBOW Mesin Amplas
    atribut:
    • Pad Size (mm): 93x185
    • Orbital Frequency (rpm): 12000
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 18.5x9.3x17
    • Input Power (W): 220
  9. BULL Mesin Amplas
    Mulai

    Rp399.900

  10. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  11. Minimo Belt Arm
    Mulai

    Rp2.799.900

    Minimo Belt Arm
    atribut:
    • Compatible Model: BS313, BS312, BS31, BS37, BS36
  12. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  13. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  14. monotaro.id Meja Makan Kayu Jati Belanda
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    monotaro.id Meja Makan Kayu Jati Belanda
    atribut:
    • Wood Material: Kayu Jati Belanda
    • Dimensions (cm): 120x60x75
    • Leg Material: Besi
  15. TOSITA Discander
    Mulai

    Rp479.900

    TOSITA Discander
    atribut:
    • Power (W): 180
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (mm): 290x100x160
    • No Load Speed (rpm): 10000
  16. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

  17. BLACK+DECKER Mesin Amplas Delta Reviva Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp829.900

    BLACK+DECKER Mesin Amplas Delta Reviva Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    The housing of the BLACK+DECKER reviva delta sander REVDS12C is made from 50% recycled single-use plastic and consists of the robust, durable copolyester material Tritan Renew. The recycled amount of single-use plastic corresponds to the equivalent of 13 single-use plastic bottles. A compact design and multiple grip positions allow you to work close to the material and have optimal control in many different applications. (Assuming that a 0.5l disposable plastic bottle weighs 10.3g on average.)
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 1.5
    • Voltage (V): 12
    • Idle Speed (rpm): 11000
    • Power Supply: Wireless
  18. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  19. NRT-PRO Table Saw
    Mulai

    Rp929.900

    NRT-PRO Table Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 500x335
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  20. TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Speed (rpm): 13500
Daftar Harga amplas mesin Terbaru October 2026
INGERSOLL RAND Replacement Part for Air-Powered Sanding & Finishing ToolRp1.199.900
TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Rp9.900
NRT-PRO Mesin AmplasRp349.900
KRISBOW Mesin Amplas & GerindaRp2.199.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.399.900
KRISBOW Mesin AmplasRp589.900
KRISBOW Warning Board (Papan Peringatan)Rp55.900
KRISBOW Mesin AmplasRp749.900
BULL Mesin AmplasRp399.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait